Beli ukuran box panel listrik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Double Box End Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring)Deskripsi:TEKIRO Wrench, Box End-Sunk Panel Set (TEKIRO Kunci Ring Sunk Panel Set) with
- GL General Lighting Downlight / Panel Kotak (Lampu Plafon)Deskripsi:General lighting LED> Memberikan garansi 3 TahunGeneral Lighting LED menjamin qualitas, serta berkomitmen untuk memberikan garansi 3 tahun *pemakaian normal> Lebih ramah lingkungan, sudah saatnya masyarakat sadar untuk mulai menggunakan lampu LED, kita ikut mengurangi dampak global warming> Hemat energy hemat uang, dengan menghemat energy yang dikonsumsi hingga 85 % dibanding lampu biasa, General Lighting LED membantu anda untuk lebih berhemat pada tagihan listrik sehingga pengeluaran anda akan berkurang setiap bulan nya.atribut:
- Voltage: 170 - 240 V
- CRI: >/= 80
- Lifetime: 25000
- TEKIRO Double Open End Wrench Sunk Panel (Kunci Pas)Deskripsi:TEKIRO Open End Wrench-Highly durable, -Easy to use, -Corrosion resistance, -Heat treated alloy steel, -Drop forged for extra strength, -Highly fully polishing finish
- Schneider Electric Harmony XB5 Timer Panel Mountedatribut:
- SS: 2
- Type: Monolitic Timer with one function
- Nanaboshi Ncs Series All Purpose Large-Sized Metal Connector Receptacle With Panelatribut:
- Connector Shape: Receptacle
- Wire Connector Method: Soldering
- Contact Shape: Female (socket)
- Insulation Resistance (MΩ): 2000
- GL General Lighting Downlight / Panel Bulat (Lampu Plafon)Deskripsi:General lighting LED> Memberikan garansi 3 TahunGeneral Lighting LED menjamin qualitas, serta berkomitmen untuk memberikan garansi 3 tahun *pemakaian normal> Lebih ramah lingkungan, sudah saatnya masyarakat sadar untuk mulai menggunakan lampu LED, kita ikut mengurangi dampak global warming> Hemat energy hemat uang, dengan menghemat energy yang dikonsumsi hingga 85 % dibanding lampu biasa, General Lighting LED membantu anda untuk lebih berhemat pada tagihan listrik sehingga pengeluaran anda akan berkurang setiap bulan nya.atribut:
- Voltage: 170 - 240 V
- CRI: >/= 80
- Lifetime: 25000
- TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel (Kunci Ring Pas)atribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Schneider Electric Acti 9 NG125 Breaker, 1P, C Curveatribut:
- Device Short Name: NG125L
- Network Frequency (Hz): 50/60
- Product Name: Acti 9 NG125
- Product or Component Type: Miniature Circuit-breaker
- Range: Acti 9
- Range of Product: NG125
- Schneider Electric Altivar Easy 610 Variable Speed Driveatribut:
- Frequency (Hz): 50-60 (+/-5%)
- Number of Phases: 3 phases
- Number of Preset Speeds: 16
- Output Frequency (kHz): 0.0001-0.5
- Rated Supply Voltage (V): 380-415 (-15 to 10%)
- Nanaboshi NJC Series Jis Standard Medium Size Metal Connector Receptacle With PanelDeskripsi:Usage:For signals, transmission and electronic equipmentatribut:
- Specification: True core (apparatus side)
- Shape: True core
- Standard: JIS C 5432 compatibility /compliance with the Electrical Appliance and Material Safety Laws
- Rating: 5A 250V
- Withstand Voltage: 1000V
- Connector Shape: Receptacle
- Material (Contact)/Processing: Copper alloy / silver plating
- Material (Insulator): Synthetic resin
- Compatible Cable Outside Diameter (phi mm): 10.0 - 12.5
- Contact Resistance (miliΩ): 5 or less
- Material (shell)/ Processing: Zinc alloy/satin chromium plating
- Shell Size: 20
- Wire Connector Method: Soldering
- Contact Number: 10
- Contact Shape: Male (pin)
- Conductor Cross Section Area (mm²): 0.5
- Insulation Resistance (MΩ): 1000
- Operating Temperature Range (°C): -25 - +85
- Aero 3Phase Electric Motor Flange Mounted(B5) 1500rpm(4Pole) (Dinamo Motor)Deskripsi:AERO Electric Motors are defined as totally enclosed, fan cooled, squirrel cage type and noted for their novel design, beautiful model, compact, structured, low noise, high efficiency, large torque, excellent starting performance, easy serving, low energy consumption also benefits the enviroment. The motors are adopted with F class insulation and designed with assessing method for insulation system according to international practice, it enchances greatly have reached an international advanced level of the same kind of products at the initial days of the 90's.AERO Electric Motors can be widely used as driving equipments of various machineries, such as machine tools, blowers, pump, compressors, transporters, agricultural abd food processing. Pedestal installation size and centre height and other index of the motor completely measured.> TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ> 220/380 V for up to 5.5 HP, 380/660V for 7.5HP and above> Frame up to 132 Aluminum Housing, Frame 160 and Above Cast Iron Housingatribut:
- Speed (rpm): 1500.00
- Aero 1Phase Electric Motor Flange Mounted(B5) 1500rpm (4Pole) (Dinamo Motor)Deskripsi:AERO Electric Motors are defined as totally enclosed, fan cooled, squirrel cage type and noted for their novel design, beautiful model, compact, structured, low noise, high efficiency, large torque, excellent starting performance, easy serving, low energy consumption also benefits the enviroment. The motors are adopted with F class insulation and designed with assessing method for insulation system according to international practice, it enchances greatly have reached an international advanced level of the same kind of products at the initial days of the 90's.AERO Electric Motors can be widely used as driving equipments of various machineries, such as machine tools, blowers, pump, compressors, transporters, agricultural abd food processing. Pedestal installation size and centre height and other index of the motor completely measured.> TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ> Aluminium Body Frame
- Aero Motor Listrik 3 Fasa Foot Mounted(B3) 1500rpm(4Pole) (Dinamo Motor)atribut:
- Speed (rpm): 1500
- Aero 3Phase Electric Motor Foot Mounted Dinamo Motor 3000RPM (Dinamo Motor)Deskripsi:AERO Electric Motors are defined as totally enclosed, fan cooled, squirrel cage type and noted for their novel design, beautiful model, compact, structured, low noise, high efficiency, large torque, excellent starting performance, easy serving, low energy consumption also benefits the enviroment. The motors are adopted with F class insulation and designed with assessing method for insulation system according to international practice, it enchances greatly have reached an international advanced level of the same kind of products at the initial days of the 90's.AERO Electric Motors can be widely used as driving equipments of various machineries, such as machine tools, blowers, pump, compressors, transporters, agricultural abd food processing. Pedestal installation size and centre height and other index of the motor completely measured.> TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ> 220/380V for up to 5.5 HP, 380/660V for 7.5HP and a bove> Frame up to 132 Aluminum Housing Frame 160 and Above Cast Iron Housingatribut:
- Speed (rpm): 3000
Daftar Harga ukuran box panel listrik Terbaru April 2026
| TEKIRO Double Box End Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring) | Rp609.900 |
| GL General Lighting Downlight / Panel Kotak (Lampu Plafon) | Rp56.900 |
| TEKIRO Double Open End Wrench Sunk Panel (Kunci Pas) | Rp25.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring Pas) | Rp579.900 |
| Schneider Electric Harmony XB5 Timer Panel Mounted | Rp2.399.900 |
| Nanaboshi Ncs Series All Purpose Large-Sized Metal Connector Receptacle With Panel | Rp199.900 |
| GL General Lighting Downlight / Panel Bulat (Lampu Plafon) | Rp56.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel (Kunci Ring Pas) | Rp32.900 |
| Schneider Electric Acti 9 NG125 Breaker, 1P, C Curve | Rp1.399.900 |
| Schneider Electric Photoelectric sensors XU Series | Rp799.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/8tP101000317-2.jpg)
/P102121948-1.jpg)
/67P101000223-6.jpg)
/8sP101000316-2.jpg)


/qjP102121955-2.jpg)
/64P101000220-3.jpg)




%201500rpm(4Pole)%20(Dinamo%20Motor)/P102120149-1.jpg)
%201500rpm%20(4Pole)%20(Dinamo%20Motor)/P102120187-1.jpg)
%201500rpm(4Pole)%20(Dinamo%20Motor)/3aP102120118-2.jpg)
/2tP102120101-2.jpg)